Legrand - Transcab, 25X80 Ledningskanal - 636103

KopierKopier
Legrand - Transcab, 25X80 Ledningskanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)
Se tilgjengelige varianterABS
Se tilgjengelige varianterAndre

Høyde:

80 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm

Lengde:

2000 mm
Se tilgjengelige varianter1245 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

3245066361031

Elnummer

1243899

Leverandørens varenummer

636103

Typebeskrivelse

TRANSCAB CABLE DUCTING 25X80

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

80 mm

Bredde:

25 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

1600 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7030

Transcab, 25X80 Ledningskanal