Legrand - Transcab, 40x40 ledn.kanal/lokk - 636106

KopierKopier
Legrand - Transcab, 40x40 ledn.kanal/lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Se tilgjengelige varianterABS
Se tilgjengelige varianterPVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm
Se tilgjengelige varianter150 mm

Lengde:

Se tilgjengelige varianter1245 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245066361062

Elnummer

1240275

Leverandørens varenummer

636106

Typebeskrivelse

1240275

Materiale:

Andre

Høyde:

40 mm

Bredde:

40 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6,5 mm

Slissebredde:

6 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

1245 mm²

Med overdel:

Ja

Den nye serien med slissede kanaler " TranscabTM " o Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. o Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. o Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. o Dimensjoner som dekker alle behov, fra 15x25 - 150x100 mm. Standard lengde: 2m Standard farge: Grå RAL 7030