Legrand - Transcab, 80x60 ledn.kanal/lokk - 14060CCZ

KopierKopier
Legrand - Transcab, 80x60 ledn.kanal/lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)
Se tilgjengelige varianterABS

Høyde:

60 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

RAL-nummer:

7035
Se tilgjengelige varianter7030

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 60 mm

  • Bredde - 80 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682037512

Elnummer

1299612

Leverandørens varenummer

14060CCZ

Typebeskrivelse

14060CCZ

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

60 mm

Bredde:

80 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

6 mm

Slissebredde:

6,5 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

3078 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7035

Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal.