LevelOne - GVT-0300 MM LC FIBERMODUL 550M F COnVERTER 6402224 - 570622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 100/1000 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 1
Konstruktionstype - Kretskortmodul
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015867103654
Elnummer
6453051
Leverandørens varenummer
570622
Typebeskrivelse
Switcher
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 100/1000 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
1
Konstruktionstype:
Kretskortmodul
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
Ja
Gigabit Ethernet:
Ja
10 Gigabit ethernet:
nei
Antall porter 10 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10 Mbps BNC:
0
Antall porter 10 Mbps AUI:
0
Antall porter 10 Mbps av ST:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 100 Mbps MT RJ:
0
Antall porter 1000 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps LC (LX):
0
Antall porter 1000 Mbps LC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps av MT RJ:
0
Antall 10 Gbps LC-Porter (LR):
0
Antall 10 Gbps LC-Porter (SR):
0
Antall porter 10 Gbps LC (LX):
0
Antall porter 10 Gbps LC (SX):
0
Antall ISDN WAN-porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
nei
Bølgelengde:
850000000 nm
Høyde:
11,7 mm
Bredde:
55,5 mm
Dybde:
13,5 mm