Makita - Borhammer 18V SDS+ DHR202RTJ med 2stk 5Ah batterier og lader i koffert. - DHR202RTJ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Maks slagtall:
4000 1/minGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 4 kg
Maks slagtall - 4000 1/min
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0088381692069
Elnummer
8876172
Leverandørens varenummer
DHR202RTJ
Typebeskrivelse
8876172
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
4 kg
Maks slagtall:
4000 1/min
Verktøyfesting:
SDS-plus
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
3,2 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...1100 1/min
Maks enkel slagenergi:
2 J
Bordiameter i betong:
20 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i tre:
26 mm
Lengde:
358 mm
Bredde:
84 mm
Høyde:
259 mm


