Melbye - Abonnentkabel 1xSC/A-SC/A 2,0 SC/APC-SC/APC, SM - 6923195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 1
Lengde - 2 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Farge på ytre kappe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701143941
Elnummer
6923195
Leverandørens varenummer
6923195
Typebeskrivelse
6923195
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
1
Lengde:
2 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Farge på ytre kappe:
Hvit
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
4,8 mm
Kabeltype:
Simpleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC
APC-versjon tilkobling 1:
Ja
APC-versjon tilkobling 2:
Ja
Bøyebeskyttelse:
Påsatt