Melbye - Abonnentkabel 1xSC-åpen 50m - 6923457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 50 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701176079
Elnummer
6923457
Leverandørens varenummer
6923457
Typebeskrivelse
6923457
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
50 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Hvit
Bøyebeskyttelse:
Andre
Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med SC/UPC konnektor.
Kabelen produseres med CORNING G657B2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.
Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.
De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.
Kabelen produseres med CORNING G657B2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.
Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.
De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.