Melbye - Adapter SM LC/APC Quad - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-Quad
Type kontakt tilkobling 2 - LC-Quad
Type feste - Skrue/låses
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701136042
Elnummer
6977441
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6977441
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-Quad
Type kontakt tilkobling 2:
LC-Quad
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Grønn
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
Ja
UPC utførelse:
nei
Adapter SM LC/APC Quad, Grønn ZrO2 Klips/Skrue SCD


