Melbye - Adapter SM LC/UPC Dobbelt - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks
Type feste - Skrue/låses
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701135991
Elnummer
6977436
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6977436
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Blå
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Keramikk
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
Ja
Adapterne er laget av plast (PBT)
Hylsen er av Zirconica (ZrO2)
Oppfyller kravene i henhold til Telcordia ANSI, TIA/EIA, NTT og JIS
Klarer minst 1000 inn/utkoblinger.
Dempningsvariasjon etter 1000 inn/utkoblinger maks 0,20 dB.
Hylsen er av Zirconica (ZrO2)
Oppfyller kravene i henhold til Telcordia ANSI, TIA/EIA, NTT og JIS
Klarer minst 1000 inn/utkoblinger.
Dempningsvariasjon etter 1000 inn/utkoblinger maks 0,20 dB.


