Melbye - Adapter SM SC/APC Simplex - ZIRKONIA

Melbye
KopierKopier
Melbye - Adapter SM SC/APC Simplex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for fibertype - Singlemode

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC

  • Type kontakt tilkobling 2 - SC

  • Type feste - Skrue/låses

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701069258

Elnummer

6923209

Leverandørens varenummer

ZIRKONIA

Typebeskrivelse

6923209

Egnet for fibertype:

Singlemode

Type kontakt tilkobling 1:

SC

Type kontakt tilkobling 2:

SC

Type feste:

Skrue/låses

Farge:

Grønn

Kapslingsmateriale:

Plast

Hylsemateriale:

Keramikk

APC-utførelse:

Ja

UPC utførelse:

nei

Adapter SM SC/APC Simplex, simplex, grønn