Melbye - AVMANTL.VERKTØY FOR FIBER 3SP 80677 - 6923393

Melbye
KopierKopier
Melbye - AVMANTL.VERKTØY FOR FIBER 3SP 80677

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - nei

  • Med skjæreanordning - nei

  • Med avisoleringsfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701076874

Elnummer

6923393

Leverandørens varenummer

6923393

Typebeskrivelse

AVMANTL.VERKTØY FOR KUNDEFIBER

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

nei

Med skjæreanordning:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

Ja

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

nei

Egnet for RJ-plugg:

nei

Egnet for Svakstrømstilkobling:

nei

Egnet for ST-plugg:

nei

Egnet for SC-plugg:

nei

Egnet for SMA-plugg:

nei

Egnet for LC-plugg:

nei

Egnet for MT-RJ-plugg:

nei

Fiberstripper 125, 250 & 900µm, FO 103-T-250-J