Melbye - EC2 Skjøtekassett 24fiber Sort - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 24
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens - 2
Lengde - 172 mm
Monteringsmetode - Gjengebolt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701083186
Elnummer
6923250
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923250
Maks. sveisesøm bredde:
24
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens:
2
Lengde:
172 mm
Monteringsmetode:
Gjengebolt
Med skjøtestykke:
Ja
Bredde:
117 mm
Høyde:
9 mm
Skjøtekassett EC2 24fiber Sort 171.5x110x8mm m/skjøteholdere