Melbye - FG-800 Skjøteboks (648F) IP68 - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 648
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FG-skjøteboks
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701123950
Elnummer
6917726
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6917726
Egnet for antall fibre:
648
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
nei
FG-800 Skjøteboks (648F) IP68, Med 2x eksp.port+ 5x drop port