Melbye - FG Skjøtekassett 36 fiber - 6917728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 36
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Lengde - 300 mm
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FG-skjøteboks
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701219912
Elnummer
6917728
Leverandørens varenummer
6917728
Typebeskrivelse
6917728
Maks. sveisesøm bredde:
36
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Lengde:
300 mm
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
nei
Bredde:
125 mm
Høyde:
15 mm
FG Skjøtekassett 36 fiber, Til skjøteboks FG-500


