Melbye - FG Skjøtekassett 48 fiber - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 48
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Lengde - 300 mm
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FG-skjøteboks
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701098043
Elnummer
6917724
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6917724
Maks. sveisesøm bredde:
48
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Lengde:
300 mm
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
nei
Bredde:
200 mm
Høyde:
15 mm
FG Skjøtekassett 48 fiber, Til skjøteboks FG-650/800