Melbye - FIBER SKJØTEKASSETT - BLÅ - 6923352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 24
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens - 2
Lengde - 220 mm
Monteringsmetode - Gjengebolt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701033075
Elnummer
6923352
Leverandørens varenummer
6923352
Typebeskrivelse
6923352
Maks. sveisesøm bredde:
24
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens:
2
Lengde:
220 mm
Monteringsmetode:
Gjengebolt
Med skjøtestykke:
nei
Bredde:
160 mm
Høyde:
95 mm
Skjøtekassett 12F brukes for å rulle opp fiberoverskudd, beskytte og feste skjøtehylsen. Kassetten kan monteres i ODF'er og skjøtebokser.
Holdere for skjøtehylser, lokk og dra avlastere bestilles separat. Hver kassett rommer to holdere og hver holder rommer 6 stk. skjøtehylser.
Holdere for skjøtehylser, lokk og dra avlastere bestilles separat. Hver kassett rommer to holdere og hver holder rommer 6 stk. skjøtehylser.