Melbye - Fibersnor 2xMM OM2 ST-ST 0,5m - ST/UPC-ST/UPC, OM2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Farge på ytre kappe - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701183664
Elnummer
6977350
Leverandørens varenummer
ST/UPC-ST/UPC, OM2
Typebeskrivelse
6977350
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kategori:
OM 2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fibersnor 2xMM OM2 ST-ST 0,5m, OM2 Orange 2mm LSZH


