Melbye - Fibersnor 2xMM OM3 SC-SC 1m - 6977361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 50/125
Antall fibre - 2
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Farge på ytre kappe - Turkis
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701183770
Elnummer
6977361
Leverandørens varenummer
6977361
Typebeskrivelse
6977361
Fibertype:
Multimode 50/125
Antall fibre:
2
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Turkis
Kategori:
OM 3
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
SC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fibersnor multimodus OM3-300 50/125µm med turkis (aqua) 2mm duplex kabel og 2XSC-SC kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1/2 og brannhemmende i henhold til IEC 60332-2-2 og IEC 60332-3-24.
Oppfyller kravene i IEC 61300 og TELCORDIA GR-326-CORE.
ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og leveres med individuell testprotokoll.
Oppfyller kravene i IEC 61300 og TELCORDIA GR-326-CORE.
ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og leveres med individuell testprotokoll.


