Melbye - Fibersnor SM 2xSC/A-LC/A 0,5m - 2XSC/APC-LC/APC, SM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 0,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701180861
Elnummer
6977070
Leverandørens varenummer
2XSC/APC-LC/APC, SM
Typebeskrivelse
6977070
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
0,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
SC-dupleks
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fibersnor SM 2xSC/A-LC/A 0,5m, G657A Gul 2mm LSZH


