Melbye - Fibersnor SM 2xSC-LC 7,5m - 2XSC/UPC-LC/UPC, SM

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fibersnor SM 2xSC-LC 7,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 7,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701180427

Elnummer

6977026

Leverandørens varenummer

2XSC/UPC-LC/UPC, SM

Typebeskrivelse

6977026

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

2

Lengde:

7,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Gul

Kategori:

OS2

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fibersnor SM 2xSC-LC 7,5m, G657A Gul 2mm LSZH