Melbye - Fibersnor SM 2xST-ST 15m - 2XST/UPC-ST/UPC, SM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 2
Lengde - 15 m
Type kontakt tilkobling 1 - ST
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701181646
Elnummer
6977148
Leverandørens varenummer
2XST/UPC-ST/UPC, SM
Typebeskrivelse
6977148
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
2
Lengde:
15 m
Type kontakt tilkobling 1:
ST
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
ST
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fibersnor SM 2xST-ST 15m, G657A Gul 2mm LSZH


