Melbye - Fibersnor SM LC-LC/A 4m - LC/UPC-LC/APC, SM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Antall fibre - 1
Lengde - 4 m
Type kontakt tilkobling 1 - LC
Farge på ytre kappe - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701182704
Elnummer
6977254
Leverandørens varenummer
LC/UPC-LC/APC, SM
Typebeskrivelse
6977254
Fibertype:
Singlemode
Antall fibre:
1
Lengde:
4 m
Type kontakt tilkobling 1:
LC
Farge på ytre kappe:
Gul
Kategori:
OS2
Utvendig diameter kappe til enkeltleder:
2 mm
Kabeltype:
Simpleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Fibersnor SM LC-LC/A 4m, G657A Gul 2mm LSZH