Melbye - Fiberuttak FTB 2xSCS/LCD IP20 1-4F - 6923453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - SC
Farge - Hvit
Kveileramme - Ja
Utenpåliggende - Ja
Kanalinstalasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701321325
Elnummer
6923453
Leverandørens varenummer
6923453
Typebeskrivelse
6923453
Type kontakt:
SC
Farge:
Hvit
Kveileramme:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrue
RAL-nummer:
9003
Senterplate:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Med strekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Nedover
Støvbeskyttelseshette:
Uten
Enhet bredde:
83 mm
Enhet dybde:
25 mm
Enhet høyde:
105 mm
Uttaket har integrert skjøtekassett for opptil 4 fiber og leveres med festemateriell. Som opsjon kan uttaket leveres med adapter, fiberhale, fibersnor og krympehylse. El nr 6923454
Uttaket har plass til 1 eller 2 SC simplex eller LC duplex adapter. Dersom 2 adaptere skal benyttes må variaten uten ører benyttes.
Kabel eller rør med maks 5 mm i diameter kan tas inn fra baksiden, ovenfra eller nedenfra.
Vekt: 70 g
Yttermål: 105x83x25mm


