Melbye - ORM5 veggboks 2xSCD/LCQ IP54 - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 4
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701175874
Elnummer
6923330
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923330
Egnet for antall fibre:
4
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Adskilte kammer:
nei
Robust IP54 klassifisert låsbar veggboks for innen-/utendørs bruk.
Leveres med:
Skjøtekassett med skjøteholder for 12 fiber
Adaperholder for 2XSC duplex / 2xLC quad
Kabelgjennomføring: 1x(3-16mm)
Kabelgjennomføring: 2x(5-10mm)
Kabelgjennomføring:2x(1,8-3mm)
Kabelgjennomføringer bak: 2x(3-10mm)
Lås
Strekkavlastninger for kevlar/aramid-garn
Gummipakkninger
Brakett for å holde lokket oppe under arbeid i boksen
Festemateriell
Boksen har plass for fuktsperre for opp til 16mm fiberrør.
Leveres med:
Skjøtekassett med skjøteholder for 12 fiber
Adaperholder for 2XSC duplex / 2xLC quad
Kabelgjennomføring: 1x(3-16mm)
Kabelgjennomføring: 2x(5-10mm)
Kabelgjennomføring:2x(1,8-3mm)
Kabelgjennomføringer bak: 2x(3-10mm)
Lås
Strekkavlastninger for kevlar/aramid-garn
Gummipakkninger
Brakett for å holde lokket oppe under arbeid i boksen
Festemateriell
Boksen har plass for fuktsperre for opp til 16mm fiberrør.


