Melbye - Pakning 1K til skjøteboks MDB, kabel YD 2x9.6-10.6 + 2x10.6-11.6mm - 6977563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For kabeldiameter:
9,6...11,6 mmGrunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 9,6...11,6 mm
Total lengde - 43 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701368832
Elnummer
6977563
Leverandørens varenummer
6977563
Typebeskrivelse
6977563
For kabeldiameter:
9,6...11,6 mm
Total lengde:
43 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Pakning 1K til skjøteboks MDB, kabel YD 2x9.6-10.6 + 2x10.6-11.6mm


