Melbye - Skjøteboks 24F IP68 2 stk pakn - 6917725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utenpåliggende - Ja
Innfelt/innbygget - nei
Type kontakt - Andre
Koblingsboks med kontaktklemmer - Andre
VHF - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FG-skjøteboks
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701107707
Elnummer
6917725
Leverandørens varenummer
6917725
Typebeskrivelse
6917725
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt/innbygget:
nei
Type kontakt:
Andre
Koblingsboks med kontaktklemmer:
Andre
VHF:
24
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Andre
Materiale koblingsboks:
Plast
Med koblinger:
nei
Egnet for fibertype:
Multimode
Hylsemateriale:
Plast
Med plass til etikett:
nei
Separat kabelavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Rett
Med støvdeksel:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Bredde:
165 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
360 mm
Installasjonen er hurtig og enkel da man ikke trenger noen varmkrymp. Forseglingen mellom boks og kabel gjøres med silikonpakninger. Pakningene finnes for ulike kabeldimensjoner og som enkel- eller multigjennomgang.
Skjøteboksen leveres med:
Skjøteholdere for 24 fiber
2 stk silikonpakninger med 7 hull, 1x11-15mm + 6x3-6mm.
Kabelføringer
2 stk innfestinger for strekkavlaster
Festemateriell


