Melbye - Skjøteboks MDB-XS 24F skjøtning, plass til 3 pakninger IP65 - 6977534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 24
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701368542
Elnummer
6977534
Leverandørens varenummer
6977534
Typebeskrivelse
6977534
Egnet for antall fibre:
24
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Skjøteboks for 24 fiber glattskjøt
Kapasitet til
2 stk skjøtebrett
Skjøtebrett er sidehengslet
Skjøtebrett og pakninger bestilles separat.
Kapasitet til
2 stk skjøtebrett
Skjøtebrett er sidehengslet
Skjøtebrett og pakninger bestilles separat.


