Melbye - Skjøtekassett KM6 inkl holder 2x3 ribbon - 6977548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 105 mm
Bredde - 162 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368689
Elnummer
6977548
Leverandørens varenummer
6977548
Typebeskrivelse
6977548
Lengde:
105 mm
Bredde:
162 mm
Høyde:
10 mm
Skjøtekassett KM6 inkl holder 2x3 ribbon


