Melbye - Skjøtekassett SFMS E lang/lav inkl holder 12 fiber - 6977553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 147 mm
Bredde - 125 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368733
Elnummer
6977553
Leverandørens varenummer
6977553
Typebeskrivelse
6977553
Lengde:
147 mm
Bredde:
125 mm
Høyde:
5 mm
Skjøtekassett som er lavtbyggende og har kapasitet til 12 skjøtehylser.


