Melbye - Skjøteboks MDB-M 96/64F skjøt-/terminering, plass til 7 pakninger IP65 - 6977539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701368597
Elnummer
6977539
Leverandørens varenummer
6977539
Typebeskrivelse
6977539
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Skjøteboks for glattskjøt og patching.
Leveres bestykket med 4-modulsbrakett for flere typer skjøtekassetter
Kompatibel med følgende skjøtekassetter
KM 4
KM 5
KM 6
KM 7
Skjøtekassetter og pakninger bestilles separat
Leveres bestykket med 4-modulsbrakett for flere typer skjøtekassetter
Kompatibel med følgende skjøtekassetter
KM 4
KM 5
KM 6
KM 7
Skjøtekassetter og pakninger bestilles separat