Melbye - Skjøtekassett KM4 inkl holder 2x3 ribbon - 6977544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 145 mm
Bredde - 175 mm
Høyde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368641
Elnummer
6977544
Leverandørens varenummer
6977544
Typebeskrivelse
6977544
Lengde:
145 mm
Bredde:
175 mm
Høyde:
12 mm
Skjøtekassett KM4 inkl holder 2x3 ribbon


