Melbye - Skjøtekassett KM7 inkl holder 2x3 ribbon og adapterpanel 4xSCD/LCQ - 6977550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 165 mm
Bredde - 205 mm
Høyde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368702
Elnummer
6977550
Leverandørens varenummer
6977550
Typebeskrivelse
6977550
Lengde:
165 mm
Bredde:
205 mm
Høyde:
13 mm
Skjøtekassett KM7 inkl holder 2x3 ribbon og adapterpanel 4xSCD/LCQ


