Melbye - Skjøtekassett SFMS D2 kort/høy inkl holder 4 ribbon - 6977552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 147 mm
Bredde - 100 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701368726
Elnummer
6977552
Leverandørens varenummer
6977552
Typebeskrivelse
6977552
Lengde:
147 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
10 mm
Skjøtekassett SFMS D2 kort/høy inkl holder 4 ribbon