Melbye - Skjøteskap, T2/24B, 2 kassetter inkl. inngang i bunn - 6923146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 48
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701373546
Elnummer
6923146
Leverandørens varenummer
6923146
Typebeskrivelse
6923146
Egnet for antall fibre:
48
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Kompakt og anvendelig distribusjonsboks for FTTx.
Tilpasset blåsefiber- og mikrokabler.
Fleksibel tilkobling av kablar og mikrorør.
Rask og enkel fiberskjøting.
Leveres med låsbart lokk, og tettning.
Dobbelt hull i bunnen for ubrutt fibergjennomgang/midspan
Utgående kabelgjennomføring: 24 tuber eller mikrokablar på maks 5,5mm
Tilpasset blåsefiber- og mikrokabler.
Fleksibel tilkobling av kablar og mikrorør.
Rask og enkel fiberskjøting.
Leveres med låsbart lokk, og tettning.
Dobbelt hull i bunnen for ubrutt fibergjennomgang/midspan
Utgående kabelgjennomføring: 24 tuber eller mikrokablar på maks 5,5mm