Melbye - Skjøteskap, T4/96B, inngang i bunn - 6923147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 144
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701373553
Elnummer
6923147
Leverandørens varenummer
6923147
Typebeskrivelse
6923147
Egnet for antall fibre:
144
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Kompakt og anvendelig distribusjonsboks for FTTx.
Tilpasset blåsefiber- og mikrokabler.
Fleksibel tilkobling av kablar og mikrorør.
Rask og enkel fiberskjøting.
Leveres med låsbart lokk, og tettning.
Dobbelt hull i bunnen for ubrutt fibergjennomgang/midspan
Innkommende kabelgjennomføring: max 6 stk kabler på max 18mm
Utgående kabelgjennomføring: 96 lamelllåsninger av 5-7mm rør/kabel
Tilpasset blåsefiber- og mikrokabler.
Fleksibel tilkobling av kablar og mikrorør.
Rask og enkel fiberskjøting.
Leveres med låsbart lokk, og tettning.
Dobbelt hull i bunnen for ubrutt fibergjennomgang/midspan
Innkommende kabelgjennomføring: max 6 stk kabler på max 18mm
Utgående kabelgjennomføring: 96 lamelllåsninger av 5-7mm rør/kabel