Melbye - SNM12 Skjøteboks 12 fiber IP54 - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 12
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701123967
Elnummer
6923274
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923274
Egnet for antall fibre:
12
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Adskilte kammer:
nei
Solid IP54 klassifisert veggboks for innen- og utendørs bruk.
Leveres komplett med:
Skjøtekassett for 12 fiber
Kabelgjennomføring 2xPG16 (4 x 3mm)
Kabelgjennomføring 1xPG9 (2.58 mm)
Ytre mål uten bunnplate/deksel: 185 x 103 x 83 mm.
Ytre mål med bunnplate/deksel: 255 x 103 x 93 mm.
Bunnplate/deksel bestilles separat, Elnr:6923275
Leveres komplett med:
Skjøtekassett for 12 fiber
Kabelgjennomføring 2xPG16 (4 x 3mm)
Kabelgjennomføring 1xPG9 (2.58 mm)
Ytre mål uten bunnplate/deksel: 185 x 103 x 83 mm.
Ytre mål med bunnplate/deksel: 255 x 103 x 93 mm.
Bunnplate/deksel bestilles separat, Elnr:6923275


