Melbye - Sveisepakke Mini-4S+ m/kutter MINI-4S+ - 6923443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sveiseskjøt
Fordeling - Over fiberkappe
Egnet for flatkabel - nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor) - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701319223
Elnummer
6923443
Leverandørens varenummer
6923443
Typebeskrivelse
6923443
Modell / utførelse:
Sveiseskjøt
Fordeling:
Over fiberkappe
Egnet for flatkabel:
nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor):
nei
Mini-4S+ er en kappelinjerende fiberskjøtemaskin. Mini-4S linjerer i x-, y- og z-perspektiv på fiberens kappe (claddingen). Det optiske linjeringssystemet sørger for en rask og nøyaktig skjøting. Maskinen er kraftfull og innovativ, med en ultrahøy batterikapasitet som lar deg utføre mer enn 300 skjøter/krymp, med en skjøte/krympetid på kun 5-10 sekunder.
Mini4S+ leveres i stor og solid transportkasse. Transportkassen har plass til å oppbevare verktøy, krympehylser og renseutstyr sammen med skjøtemaskinen.
MINI 50G+ Cleaver m/veske
Avmantlingstang for 125, 250 & 900µm
Faste og løse skjøteholdere for 250 & 900µm kabel, samt for SOC kontakter
Strømforsyning 230V
Ladekabel 12V
2stk batterier
Reserve electrode
Brukermanual CD
SOC Heater Block
Skulderrem
USB kabel
Kjølebrett
Mini4S+ leveres i stor og solid transportkasse. Transportkassen har plass til å oppbevare verktøy, krympehylser og renseutstyr sammen med skjøtemaskinen.
MINI 50G+ Cleaver m/veske
Avmantlingstang for 125, 250 & 900µm
Faste og løse skjøteholdere for 250 & 900µm kabel, samt for SOC kontakter
Strømforsyning 230V
Ladekabel 12V
2stk batterier
Reserve electrode
Brukermanual CD
SOC Heater Block
Skulderrem
USB kabel
Kjølebrett


