Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X500- 230vAc,0.4A,24J,rød,IP65 - X500-22-02

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X500- 230vAc,0.4A,24J,rød,IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge på lampehette:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947006154

Elnummer

6220105

Leverandørens varenummer

X500-22-02

Typebeskrivelse

6220105

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS -XENON-X500-22-02-rød

Signallys X500 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass, noe som gir ett meget kraftig lysglimt.
Spenning 230v Ac
Strømforbruk 40mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 35C.
Diameter 150mm total høyde 205mm.