Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X80-0 115-230vAc,100/50mA,2,0J,rød, - 6220092

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X80-0 115-230vAc,100/50mA,2,0J,rød,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

AC

Farge på lampehette:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947006024

Elnummer

6220092

Leverandørens varenummer

6220092

Typebeskrivelse

6220092

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Kapslingsmateriale:

Plast

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Xenon

Veggmontering:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

SIGNALLYS -XENON-X80-04-02-rød

Signallys X80 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 115-230v Ac
Strømforbruk 100mA
Kapsling IP67
Temp.-20 til + 55C.
Diameter 76mm total høyde 50mm.