Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS SINGEL MOD 35-85vAc/Dc,76mA,rød,IP65 - 6220131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 35 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED TL Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947006413
Elnummer
6220131
Leverandørens varenummer
6220131
Typebeskrivelse
6220131
Nominell spenning:
35 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
TRAFIKKLYS SINGEL MODUL LED-TL-03-02-rød
Trafikklys for fast lys.
Spenning 35-85v Dc/Ac
Strømforbruk ved 48v er 76mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.
Trafikklys for fast lys.
Spenning 35-85v Dc/Ac
Strømforbruk ved 48v er 76mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 108mm total høyde 104mm.


