MP Bolagen - Takfeste f/gj.stang MP-760Z - 1352077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overflatebeskyttelse:
VarmgalvanisertGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 35 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 0 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333122007
Elnummer
1352077
Leverandørens varenummer
1352077
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Lengde:
35 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Diameter:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


