Nexans - 1,5 m SM Fiberhale 0,9 MU - 10070969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Andre
Lengde - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210038514
Elnummer
6952100
Leverandørens varenummer
10070969
Typebeskrivelse
Tilbehør for fiberbokser og skap
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Andre
Lengde:
1,5 m
Type kontakt:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Brun
Bøyebeskyttelse:
Uten
LANmark-6 U/UTP patchkabel Kategori 6 EN 50173, inngår i Nexans Cabling Solutions