Nexans - Blindplugg SC, Duplex, Sort - 10104047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 0
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - nei
Type utvendig tilkobling - SC-dupleks
Type innvendig tilkobling - SC-dupleks
Fibertype - Singlemode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000102729
Elnummer
6950919
Leverandørens varenummer
10104047
Typebeskrivelse
6950919
Egnet for antall koblinger/adaptere:
0
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Fibertype:
Singlemode
Farge:
Svart
Pinnebelegning:
Andre


