Nexans - BRO innendørs skjøteboks - 10216320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 4
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3444360184104
Elnummer
6950811
Leverandørens varenummer
10216320
Typebeskrivelse
6950811
Egnet for antall fibre:
4
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
BRO er en innendørs skjøteboks for innendørs installasjonskabel. Benyttes ved reparasjoner eller ved flytting av uttakspunkt. Har samme design som Tetr@XS-2 abonnentuttak.


