Nexans - Fiber skjøtebokser IP68 - 10202601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 96
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3444360161617
Elnummer
6951381
Leverandørens varenummer
10202601
Typebeskrivelse
6951381
Egnet for antall fibre:
96
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
WTC 1,5 skjøteboks for skjøt fra 12 -96 fiber. Skjøteboksen er utstyrt med en avgreningsforsegling som tetter på 8-12 mm kabel. Andre forseglingstyper kan enkelt monteres og gjør denne boksen ideel forutbygging og avgrening samt mellomstore reparasjoner. Boksen Har IP 68 og kan legges direkte i bakken


