Nexans - Fiber skjøtebokser IP68 - 10273034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 48
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Adskilte kammer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3444360245607
Elnummer
6950865
Leverandørens varenummer
10273034
Typebeskrivelse
6950865
Egnet for antall fibre:
48
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Adskilte kammer:
nei
WTC 1.5 med adaptere av MU type brukes sammen med terminerte ADSS kabler.
Boksen kan jordes og har IP grad 65
Boksen kan jordes og har IP grad 65
ProduktbladPDF


