Nexans - Fiberadapter SC, Quad Blå - 10537522

Nexans
KopierKopier
Nexans - Fiberadapter SC, Quad Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 4

  • Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - nei

  • Type utvendig tilkobling - LC

  • Type innvendig tilkobling - LC

  • Fibertype - Singlemode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000108493

Elnummer

6950917

Leverandørens varenummer

10537522

Typebeskrivelse

6950917

Egnet for antall koblinger/adaptere:

4

Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):

nei

Type utvendig tilkobling:

LC

Type innvendig tilkobling:

LC

Fibertype:

Singlemode

APC-utførelse:

nei

Farge:

Andre

Pinnebelegning:

Andre

Fiberadapter SC, Quad Blå