Nexans - Fiberhale SC,SM, 900 µm 1,5 meter Gul - 10207267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Lederpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 1,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210063509
Elnummer
6952450
Leverandørens varenummer
10207267
Typebeskrivelse
Fiberhale SM G657 900 µm Gul
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Lederpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
1,5 m
Type kontakt:
SC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Gul
Bøyebeskyttelse:
Uten
Fiberhale SM G657 900 µm 1,5 meter Gul