Nexans - Fiberhale SC,SM, 900 µm 1,5 meter Gul - 10207270

Nexans
KopierKopier
Nexans - Fiberhale SC,SM, 900 µm 1,5 meter Gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Kategori - OS2

  • Type - Lederpigtail

  • Kjernetype - Massiv leder

  • Lengde - 1,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210063530

Elnummer

6952453

Leverandørens varenummer

10207270

Typebeskrivelse

Fiberhale SM G657 900 µm Gul

Fibertype:

Singlemode

Kategori:

OS2

Type:

Lederpigtail

Kjernetype:

Massiv leder

Lengde:

1,5 m

Type kontakt:

LC

APC-utførelse:

nei

Farge:

Gul

Bøyebeskyttelse:

Uten

Fiberhale SM G657 900 µm 1,5 meter Gul