Nexans - G12-9 ADSS 1xMU 170m - 10070943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Singlemode
Kategori - OS2
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Andre
Lengde - 170 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FIBERTILHEIMEN (FTTH)
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330000064393
Elnummer
6952189
Leverandørens varenummer
10070943
Typebeskrivelse
Fiber luftkabel ADSS terminert FTTH
Fibertype:
Singlemode
Kategori:
OS2
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Andre
Lengde:
170 m
Type kontakt:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Bøyebeskyttelse:
Uten
Ved etablering av koblingspunkter, brukes en spredekabel med konnektorer i en ende. Spredekabelen fungerer som tilførsel til koblingspunktet.Koblingspunktet er en WTC koblingsboks. Antall abonnenter som skal tilknyttes koblingspunktet angir om spredekabelen skal inneholde 4, 8 eller 12 fiber.Spredekablene leveres i gitte lengder. Kablene er metallfrie, selvbærende og kan brukes i spennlengder opptil 70 meter.Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Luftløsning


